Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x4-12 GR - 30002192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x4-12 GR - 30002192
Artikel-Nr.:
     1454-103126
Hersteller:
     Enghofer
Herst.-Nr.:
     30002192
EAN/GTIN:
     4250738109094
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülse 4qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülse 4mm²
  • Zwillings-Aderendhülse
  • Isoliert
  • DIN 46228 Teil 4
  • Nennquerschnitt: 2 x 4 mm²
  • Hülsenlänge: 12 mm
  • Farbe: Grau
  • Verpackungseinheit: 100 Stück
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Zwillings-Aderendhülse
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Nennquerschnitt:
2 x 4 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Werkstoff Hülse:
Kupfer, verzinnt
Werkstoff Isolierkragen:
Polypropylen
Temperatur max.:
105 °C
Norm:
DIN 46228, Teil 4
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Arrancadores de motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 53 18
ab € 103,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.