Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 0,5-8 WH - 30002200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 0,5-8 WH - 30002200
Artikel-Nr.:
     1454-103134
Hersteller:
     Enghofer
Herst.-Nr.:
     30002200
EAN/GTIN:
     4250579100625
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
  • Aderendhülsen-Streifen
  • Isoliert
  • DIN 46228 Teil 4
  • Nennquerschniitt: 0,5 mm²
  • Hülsenlänge: 8 mm
  • Farbe: Weiß
  • Verpackungseinheit: 10 x 50 Stück
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Aderendhülsen-Streifen
Isoliert:
ja
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Werkstoff Hülse:
Kupfer, verzinnt
Werkstoff Isolierkragen:
Polypropylen
Temperatur max.:
105 °C
Norm:
DIN 46228, Teil 4
Verpackungseinheit:
10 x 50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Laser sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 53 18
ab € 104,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.