Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader LAPP 4510073 - H05V-K 1X1 VT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1454-103171
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510073
EAN/GTIN:
     4044773393033
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Einzelader H05V-K
  • HAR-Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 1 mm²
  • Violett
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 500 V
  • Verpackungseinheit: 100 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Mantelfarbe:
violett
Standard:
HAR
Nennspannung U0/U:
300/500 V
Strombelastbarkeit:
VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5
Außendurchmesser:
2,4...2,8 mm
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Temperaturbereich (feste Verlegung):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
5...70 °C
Zulassungen:
CE | HAR
Verpackungseinheit:
100 m
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,69*
€ 23,94*
Lager 1454
3
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,49*
€ 23,96*
2 Tage
4
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 17,89*
€ 33,35*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 18,03*
€ 38,74*
2 Tage
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,19*
€ 43,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,96*
€ 28,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,87*
€ 28,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,66*
€ 24,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1749* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,22*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 47,03*
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.