Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungswächter ifm electronic VKV021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103202
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     VKV021
EAN/GTIN:
     4021179245050
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
vibrationssensor ifm
  • Schwingungswächter nach ISO 10816
  • Betriebsspannung: 18-32 V DC
  • Schaltausgang: Öffner DC PNP
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • Messbereich veff : 0...25 RMS mm/s
  • Frequenzbereich: 10...1.000 Hz
  • Schutzart: IP67
  • M2-Steckverbindung
  • Mechanischer Anschluss: M8 x 1,25
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schwingungswächter
Sensorart:
Mikroelektromechanisches System (MEMS)
Messbereich veff (RMS):
0...25 mm/s
Messfehler:
< ± 3 % vom Endwert
Anzahl Messachsen:
1
Frequenzbereich:
10...1.000 Hz
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Ausgangsstrom max.:
500 mA
Ausgangsfunktion:
Öffner (PNP); 4-20 mA
Anzugsdrehmoment:
15 Nm
Montageart:
Gewindestift M8 x 1,25
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoffe:
PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); V4A (1.4404)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
cULus | UKCA | CE
Weitere Suchbegriffe: vibrationsaufnehmer, Interruttori di posizione meccanici
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,86*
€ 217,56*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 196,31*
€ 225,16*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,22*
€ 225,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 211,41*
€ 242,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,67*
€ 249,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,05*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,34*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,34*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,04*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,33*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
€ 6,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
€ 6,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.