Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil Murrelektronik Emparro67 24VDC/8A - 9000-11112-2062020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103206
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-11112-2062020
EAN/GTIN:
     4048879634922
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
  • Schaltnetzteil
  • 100-240 V AC
  • 24 V DC (SELV) +/- 2 %
  • 8 A
  • 1-phasig
  • Lastkreisüberwachung: 2-kanalig
  • Eingangsspannungsbereich: 90...265 V AC/DC
  • Wirkungsgrad: > 94,2 %
  • LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Steckernetzteil
Baureihe:
Emparro67
Variante:
1-phasig
Statusanzeige:
ja
Nenneingangsspannung:
90...265 V AC
Eingangsspannungsbereich min.:
90 V AC
Eingangsspannungsbereich max.:
265 V AC
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Stromaufnahme:
2,1 A (100 V AC); 0,9 A (240 V AC)
Nennausgangsspannung:
24 V DC
Nennausgangsstrom:
8 A
Strombegrenzung:
20 A
Breite:
212 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
51 mm
Anschlussart:
7/8" (Buchse), 5-polig
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE | cULus
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, Arrancadores de motor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,47*
€ 225,65*
Frei Haus
ab € 197,76*
€ 231,24*
Frei Haus
ab € 227,07*
€ 258,47*
Frei Haus
ab € 230,74*
€ 260,86*
Lager 1454
17
Frei Haus
ab € 235,03*
€ 264,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,84*
€ 315,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,03*
€ 279,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
7000-78081-0000000
€ 23,07*
Zubehör
Murrelektronik
7000-78191-0000000
€ 21,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.