Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschranksteckdose Hongfa - HY1DES1D - GR/LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103226
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HY1DES1D - GR/LED
EAN/GTIN:
     4250738109858
Suchbegriffe:
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Tragschienen-Steckdose
  • Schaltschrank-Steckdose
  • Steckertyp: C/F
  • Lichtgrau (RAL 7035)
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V AC
  • LED-Anzeige (grün)
  • Schutzart: IP20
  • Anschluss: Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Steckdose
Steckertyp:
C, F
Farbe:
grau (RAL 7035)
Statusanzeige:
LED grün
Nennspannung:
250 V AC
Nennstrom:
16 A
Schutzklasse:
II (schutzisoliert)
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,2...4 mm²
Anschlussquerschnitt (mehrdrähtig):
0,2...2,5 mm²
Gehäusematerial:
Kunststoff PA 66, UL 94 V-0
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | VDE
Weitere Suchbegriffe: Interruttori di posizione meccanici
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SV13166KK16
€ 40,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
€ 3,919*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
€ 2,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
€ 5,1926*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
€ 3,175*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4175*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
€ 6,365*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.