|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1454-103312 Herst.-Nr.: 9090169 EAN/GTIN: 4250738109872 |
| | |
|
|  |  |
 | - Absperrventil für Druckmessgeräte
- DIN 16270
- G 1/2
- 250 bar
- Temperaturbereich: -10...120 °C
- Material: Messing
- Material Spindel und Kegel: Rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Informationen:  |  | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Absperrventil | Bauform: | G 1/2 A - G 1/2 I | Druckfestigkeit: | 250 bar | Werkstoff: | Messing | Umgebungstemperatur: | -10...120 °C | Zulassungen: | EAC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sensori di livello, sensori di riempimento, sensori del livello |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,65* | ab € 12,83* | € 17,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 17,27* | € 23,73* |  |  |  | Lager 1454 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 22,62* | € 30,15* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 25,49* | € 33,69* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 26,20* | € 34,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1454 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1454 |  | Versand: Lager 1454 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|