Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilbare Kabelverschraubung PFLITSCH UNI Split Gland USG 22053 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103568
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     USG 22053 PC
EAN/GTIN:
     4050366275822
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubungen pflitsch
  • Teilbare Kabelverschraubung metrisch
  • Material: PC
  • Gewinde: M20 x 1,5
  • Farbe: Grau
  • Temperaturbereich: -20…80 °C
  • Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung teilbar
Farbe:
grau
EMV:
nein
Anschlusslänge:
10 mm
Gewindeanschluss:
M20 x 1,5
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polycarbonat
Schlüsselweite:
30
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Sensori di flusso, misuratori di portata, misurazione di portata
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 8,211*
€ 10,671*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,2179*
€ 10,6779*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,218*
€ 12,0002*
Lager 1454
281
1
€ 5,99*
ab € 8,49*
€ 12,21*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
€ 45,67*
Zubehör
Pflitsch
UFE 53p11
€ 0,9974*
Zubehör
Pflitsch
UFE 53p13
€ 1,0664*
Zubehör
Pflitsch
UFE 53p16
€ 1,127*
Zubehör
Pflitsch
UFE 53p 8
€ 0,7512*
Zubehör
Pflitsch
UFE 53p 9
€ 0,8864*
Zubehör
Pflitsch
UFE 53pg
€ 1,859*
Zubehör
Pflitsch
1420/220uGGM
€ 2,201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.