Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilbare Gegenmutter PFLITSCH 1420/232uGGM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103571
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     1420/232uGGM
EAN/GTIN:
     4050366275747
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
pflitsch gegenmutter m32
gegenmutter
  • Teilbare Gegenmutter metrisch
  • Material: PC
  • Gewinde: M32 x 1,5
  • Farbe: Grau
  • Temperaturbereich: -40…100 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gegenmutter teilbar
Farbe:
grau
EMV:
nein
Gewindeanschluss:
M32 x 1,5
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid PA 66-6
Schlüsselweite:
27
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32, Sensori di flusso, misuratori di portata, misurazione di portata
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.