Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Gehäuse Raychem RPG RJ04 - 58 x 64 x 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103637
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     RJ04
EAN/GTIN:
     4250738111165
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
universalgehäuse
  • Gehäuse
  • Dichtung: Neopren
  • Farbe: Grau (RAL 7001)
  • Aluminium
  • Maße: 58 x 64 x 34 mm (H x B x T)
  • Schutzart: IP66/IP67/IP68
  • Temperaturbereich: -50...110 °C
  • Inkl. Erdungsschrauben
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gehäuse
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7001)
Breite:
64 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
34 mm
Material:
Aluminium
Dichtung:
Neopren
Schlagfestigkeit:
IK09
Temperaturbereich (Kurzzeit):
-50...110 °C
Temperaturbereich (Dauer):
-50...80 °C
Schutzart:
IP66/IP67/IP68
Weitere Suchbegriffe: Départs-moteurs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
38
€ 5,99*
ab € 6,63*
€ 9,75*
€ 6,90*
ab € 8,82*
€ 16,60*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raychem
MPRJ04
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.