Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1454-103747 Herst.-Nr.: 7000-12341-6141000 EAN/GTIN: 4048879206686 |
| | |
|
|  |  |
 | - Sensorleitung
- Buchse M12
- 4-polig
- Abgewinkelt
- 10 m PVC-Kabel
- Überwurfmutter: Zink-Druckguss
- Silikonfrei
- Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Weitere Informationen:  |  | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Buchse M12 | Polzahl: | 4 | Bauform: | abgewinkelt | Betriebsspannung: | 250 AC/DC V | Strombelastbarkeit: | 4 A | Mantelfarbe: | schwarz | Kabeldurchmesser: | 5 mm | Kabellänge: | 10 m | Kabelmaterial: | PVC | Werkstoff Abdichtung: | FKM | Werkstoff Griffkörper: | PUR | Werkstoff Überwurfmutter: | Zinkdruckguss, vernickelt | Umgebungstemperatur min.: | -30 °C | Umgebungstemperatur max.: | 80 °C | Schutzart: | IP65/IP66K/IP67 | Einsatzbereich: | Fabrikautomation | Zulassungen: | UKCA | CE | CSA | UL | Silikonfrei: | ja | Kontakte vergoldet: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel, Photoelectric sensors |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 7,17* | € 10,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 7,51* | € 10,72* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 7,91* | € 11,07* |  |  |  | Lager 1454 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 8,73* | € 12,22* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 10,41* | € 14,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1454 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1454 |  | Versand: Lager 1454 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|