Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Helmholz PROFINET RJ45 180° EasyConnect® - 700-901-1BB10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103835
Hersteller:
     Helmholz
Herst.-Nr.:
     700-901-1BB10
EAN/GTIN:
     4250738112117
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Helmholz Komponenten
Profibus-Stecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
  • Feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder
  • 180° axialer Kabelabgang
  • Für PROFINET; Modbus und EtherCAT
  • Übertragungsraten bis 100 Mbit/s
  • Werkzeuglose Montage
  • Keine verlierbaren Einzelteile
  • EasyConnect®-RJ45-Anschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
RJ45 Stecker
Polzahl:
4
Übertragungstyp:
Modbus | Profinet | EtherCAT
Bauform:
gerade
Datenrate:
10/100 Mbit/s
Farbe:
silber
Außendurchmesser Mantel (Bereich):
6,2...6,7 mm
Anschlussart:
IDC-Schnellanschluss
Gehäusematerial:
Metall
Temperaturbereich min.:
-30 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | UL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,64*
€ 15,06*
Lager 1454
155
€ 5,99*
ab € 11,64*
€ 16,42*
€ 8,95*
ab € 12,08*
€ 18,46*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.