Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Managed PROFINET-Switch 8-Port Helmholz 700-850-8PS01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103838
Hersteller:
     Helmholz
Herst.-Nr.:
     700-850-8PS01
EAN/GTIN:
     4250738112155
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Helmholz Komponenten
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
  • Managed PROFINET-Switch
  • Protokoll: PROFINET IO nach IEC 61158-6-10
  • Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
  • Ports: 8 x RJ45
  • Spannungsversorgung: 24 V DC (18-30 V DC)
  • Schutzart: IP20
  • Inkl. Quick Start Guide und CD
  • Inkl. GSDML-Datei
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Switch
Ports:
RJ45
Switch-Typ:
managed
Anzahl Ports (Kupfer):
8
Ethernet-Typ:
Fast Ethernet
Datenrate (Kupfer):
10/100 Mbit/s
Unterstützte Standards:
IEC 61158-6-10
Profinet:
ja
Eingangsspannung 1:
24 V DC
Eingangsspannung min.:
18 V DC
Eingangsspannung max.:
30 V DC
Stromaufnahme bei 24 V:
350 mA
Breite:
83 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
31,9 mm
Montageart:
Tragschiene DIN 35
Anschlussart:
RJ45
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cULus | REACH | RoHS
Weitere Suchbegriffe: helmholz komponenten, Main switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,52*
€ 460,00*
Frei Haus
ab € 402,75*
€ 465,50*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 416,48*
€ 465,56*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,56*
€ 554,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,56*
€ 552,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,76*
€ 541,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,35*
€ 535,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,48*
€ 495,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1112817
€ 17,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1113329
€ 37,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1112820
€ 19,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
€ 16,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
€ 20,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
€ 3,175*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
€ 2,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
€ 5,1926*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
€ 3,919*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4175*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
€ 6,365*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB12
€ 22,06*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB22
€ 23,48*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB20
€ 15,07*
Zubehör
Helmholz
700-901-1BB10
€ 15,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.