Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IO-Link Master Starterkit ifm electronic ZZ1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103969
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     ZZ1100
EAN/GTIN:
     4250738115156
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
IO-Link Master
io-link master
  • IO-Link Master Starterkit
  • PROFINET
  • 4 IO-Link Ports Class A
  • 8 x DI (4 x 2)/4 x DO
  • 10Base-T/100Base-TX
  • Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
  • Schutzart: IP65; IP66; IP67
  • Optischer Anstandssensor
  • Steckernetzteil 230 V/24 V
  • M12/Rj45-Ethernetkabel 0,5 m
  • M12-Sensorkabel 0,6 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
IO-Link Master Starterkit
Anzahl IO-Link Ports:
4 (Class A)
Übertragungstyp:
COM 1/COM 2/COM 3
IO-Link Revision:
1.1
Übertragungsrate:
10/100 Mbit/s
Feldbuskommunikation:
Profinet
Betriebsspannung:
20...30 V DC
Stromaufnahme:
≤ 3,9 A
Kurzschlussschutz:
ja
Digitale Eingänge:
8 (4 x 2)
Schaltpegel High:
11...30
Schaltpegel Low:
0...5
Digitale Ausgänge:
4
Strombelastbarkeit:
300 mA
Maße (B x H x T):
152 x 59,3 x 26 mm
Anschluss:
M12 Steckverbinder
Werkstoff Gehäuse:
PA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66 | IP65 | IP67
Übertragungsstandard:
IEEE 802.3u 100Base-TX | IEEE 802.3 10Base-T
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: temperature sensors, temperature switches, temperature probes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 396,63*
€ 470,24*
Frei Haus
ab € 440,15*
€ 516,90*
Frei Haus
ab € 442,84*
€ 521,40*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,24*
€ 559,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,04*
€ 547,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,14*
€ 517,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,93*
€ 503,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,63*
€ 471,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.