Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC ET 200SP AQ 4XU/I ST - 6ES7135-6HD00-0BA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104120
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7135-6HD00-0BA1
EAN/GTIN:
     4025515080756
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
ET 200SP Peripheriemodul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
  • SIMATIC ET 200SP
  • AQ 4XU/I ST
  • Analoges Ausgangsmodul
  • Analoge Ausgänge: 4 (Spannung/Strom Standard)
  • 24 V DC
  • Modul-Diagnose
  • 16 Bit
  • Farbcode: CC00
  • Passend für BU-Typ A0 und A1
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
analoges Ausgangsmodul
Base-Unit Typ:
A0 | A1
Analoge Ausgänge:
4
Versorgungsspannung:
24 V DC
Zulässiger Bereich:
19,2...28,8 V
Eingangsstrom:
150 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Maße (B x H x T):
15 x 73 x 58 mm
Farbcode:
CC00
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Zulassungen:
cULus | UKCA | CE | EAC
Weitere Suchbegriffe: Submersible pressure transmitters
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,81*
€ 192,02*
4 Tage
28
€ 8,90*
ab € 170,22*
€ 192,02*
8 Tage
33
€ 4,45*
ab € 171,53*
€ 192,88*
€ 4,98*
ab € 176,86*
€ 199,01*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 222,94*
€ 248,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71936BP000BA0
€ 15,45*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP000DA0
€ 24,82*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP200BA0
€ 19,03*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP200DA0
€ 27,78*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP400BA1
€ 26,21*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP400DA1
€ 38,18*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP000BA1
€ 21,15*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP000DA1
€ 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.