Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Stern-Dreieck-Zeitrelais TELE G2ZS20 24-240VAC/DC - 120301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104199
Hersteller:
     Tele Haase
Herst.-Nr.:
     120301
EAN/GTIN:
     9008662000308
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Stern-Dreieck-Relais
  • Stern-Dreieck-Zeitrelais
  • 4 Zeitbereiche: 0,5...180 s
  • Umschaltzeiten: 40/60/80/100 ms
  • 24...240 V AC/DC
  • 2 x Wechsler
  • Tragschienen-Montage
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40
  • Schraubklemmen
  • Funktionen: Stern-Dreieck-Anlauf
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stern-Dreieck-Relais
Anzahl Zeitfunktionen:
1
Zeitfunktionen:
Stern-Dreieck-Anlauf
Anzahl Zeitbereiche:
4
Zeitbereiche:
1,5...30 s | 9...180 s | 0,5...10 s | 3...60 s | 40/60/80/100 ms
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
2 x Wechsler
Versorgungsspannung:
24...240 V AC/DC
Schaltleistung:
750 VA (3 A/250 V AC)/1250 V (5 A/250 V AC)
Breite:
22,5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
108 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | cULus | EAC
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, industrierelais, flödesmätare, temperatursond, flödesmätning
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 118,56*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,30*
€ 123,51*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4175*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
€ 5,054*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
€ 6,355*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
€ 3,939*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
€ 2,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
€ 3,2244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.