Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrelais TELE G2ZI20 12-240VAC/DC - 120501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104201
Hersteller:
     Tele Haase
Herst.-Nr.:
     120501
EAN/GTIN:
     9008662000322
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
  • Multifunktionsrelais
  • 7 Zeitbereiche: 0,05 s...100 h
  • 12...240 V AC/DC
  • 2 x Wechsler
  • Tragschienen-Montage
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40
  • Schraubklemmen
  • Funktionen: taktend pausebeginnend/taktend impulsbeginnend/einschalt - und rückfallverzögert mit Steuereingang/einschaltverzögert und einschaltwischend spannungsgesteuert/einschaltverzögert und einschaltwischend mit Steuereingang /ein- und ausschaltwischend mit Steuerkontakt
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Multifunktionsrelais
Anzahl Zeitfunktionen:
6
Zeitfunktionen:
Multifunktion
Anzahl Zeitbereiche:
7
Zeitbereiche:
0,05...1 s | 0,5...10 h | 0,5...10 min | 0,5...10 s | 3...60 min | 3...60 s | 5...100 h
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
2 x Wechsler
Versorgungsspannung:
12...240 V AC/DC
Schaltleistung:
750 VA (3 A/250 V AC)/1250 V (5 A/250 V AC)
Breite:
22,5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
108 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | cULus | EAC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
18
Frei Haus
ab € 93,14*
€ 116,85*
€ 5,46*
ab € 94,00*
€ 117,22*
Frei Haus
ab € 97,82*
€ 121,69*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,55*
€ 125,73*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.