Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsüberwachungsrelais TELE E3LC10 230V AC - 1341505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104214
Hersteller:
     Tele Haase
Herst.-Nr.:
     1341505
EAN/GTIN:
     9008662011434
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
volumetric flow sensors
flow meters
flow rate measurement
  • Überwachungsrelais
  • Zupumpen oder Minimumüberwachung (Pump up)/Abpumpen oder Maximumüberwachung (Pump down)
  • Zeitfunktionen: Einschaltverzögerung (Delay ON)/Rückfallverzögerung (Delay OFF): fix 5 s
  • 1 x Wechsler
  • 230 V AC
  • Klemmenanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überwachungsrelais
Funktionen:
Füllstandsüberwachung
Anzahl Zeitfunktionen:
2
Zeitfunktionen:
Einschaltverzögerung | Rückfallverzögerung
Anzahl Zeitbereiche:
1
Zeitbereiche:
5 s
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
1 x Wechsler
Versorgungsspannung:
230 V AC
Schaltleistung:
1250 VA AC1 B300/P300
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | EAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,999*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6575*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Tele Haase
190107
ab € 27,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.