Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsüberwachungsrelais TELE V4LM4S30 24-240V AC/DC - 2104500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104215
Hersteller:
     Tele Haase
Herst.-Nr.:
     2104500
EAN/GTIN:
     9008662013933
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Connecteurs ronds
  • Überwachungsrelais
  • Zupumpen; Min- u. Max-Alarm/ Abpumpen; Min- u. Max-Alarm/Zu- und Abpumpen; Min-Alarm/Zu- und Abpumpen; Max-Alarm/Zupumpen/Abpumpen/Zupumpen mit 2 Pumpen/Abpumpen mit 2 Pumpen/Brunnensteuerung; Min-Alarm/Level-Code
  • Zeitfunktionen: 1...10 s
  • 3 x Schließer (mit gemeinsamer Wurzel)
  • 24...240 V AC/DC
  • 4 Messkanäle zur Füllstandserkennung
  • Einstellbare Sensorspannung
  • Klemmenanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überwachungsrelais
Funktionen:
Füllstandsüberwachung
Anzahl Zeitbereiche:
1
Zeitbereiche:
1...10 s
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
3 x Schließer
Versorgungsspannung:
24...240 V AC/DC
Schaltleistung:
1250 VA AC1 B300/P300
Breite:
45 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
76 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | EAC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,63*
€ 203,71*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 172,09*
€ 211,92*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,979*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Tele Haase
190107
ab € 27,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.