Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor M.D. Micro Detectors AE6/AP-3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104271
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     AE6/AP-3A
EAN/GTIN:
     4250738114159
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
  • Induktiver Sensor M8 x 1
  • Schaltabstand Sn: 2 mm [b]
  • Betriebsspannung: 10...30 V DC
  • Ausgangsfunktion: Schließer PNP
  • Schutzart: IP67
  • Schaltfrequenz: 5.000 Hz
  • Anschluss: 2 m PVC-Kabel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Induktiver Sensor
Baureihe:
AE6/AP
Einbauart:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Korrekturfaktor K=1:
nein
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Anschlussprinzip:
3-Leiter
Baugröße:
M8 x 1
Baulänge:
35,5 mm
Anschluss:
2 m PVC-Kabel
Werkstoff aktive Fläche:
PBT
Werkstoff Gehäuse:
Messing, vernickelt
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cRUus | UKCA
Besonderheiten:
keine
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10221
ab € 3,26*
Zubehör
ifm electronic
E10734
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.