Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Differenzstromrelais
>
Artikel
Stromüberwachungsrelais Selec 900CPR-3-1-BL-230V-CE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-104291
Hersteller:
selec
Herst.-Nr.:
900CPR-3-1-BL-230V
EAN/GTIN:
8906030302867
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsrelais
Funktionen: Unterstrom-/Überstromschutz für 1- und 3-phasige Systeme
True RMS Messung
Zeitfunktionen: Einschalt-/Ansprech-/Rückfallverzögerung (0,5...99,9/0...99,9 s)
Weitere Funktionen: Alarmanzeige; Verriegelung; Reset
3-stellige LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Einstellbare Schalthysterese
Alarmausgang: 1 x NO/NC
Versorgungsspannung: 230 V AC (±15 %)
Maße: 35 x 90 x 70,5 mm
Montage: Tragschiene DIN 35
Klemmenanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überwachungsrelais
Funktionen:
Überstromüberwachung | Unterstromüberwachung
Anzahl Zeitfunktionen:
3
Anzeigebereich:
LCD-Anzeige Hintergrundbeleuchtung
Zeitfunktionen:
Ansprechverzögerung | Einschaltverzögerung | Rückfallverzögerung
Anzahl Zeitbereiche:
3
Zeitbereiche:
0,5...99,9 s | 0...99,9 s | 0...99,9 s (im Autoreset-Modus)
Ansprechzeit:
< 0,2 s
Einstellung:
Tasten
Kontakt:
1 x Öffner/Schließer
Versorgungsspannung:
230 V AC
Schaltleistung:
NO: 5 A/250 V AC; NC: 3 A/250 V AC
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP30/Front IP50
Zulassungen:
CE | RoHS
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
stromrelais 230v
,
differenzstromrelais
,
strommessrelais selec
,
Measured signal converters
,
evaluation units for temperature sensors and flow sensors analogue
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9202*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,78289*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8185*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7978*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3091*
Zubehör
Stromwandler Selec SPCT 100/60 500/5A VA5 CL1
selec
108-000-020
ab € 13,42*
Zubehör
Stromwandler Selec SPCT 100/60 600/5A VA5 CL0,5
selec
108-000-021
ab € 16,29*
Zubehör
Stromwandler Selec SPCT 100/60 800/5A VA10 CL0,5
selec
108-000-023
ab € 17,84*
Zubehör
Stromwandler Selec SPCT 140/100 1000/5A VA15 CL0,5
selec
108-000-037
ab € 22,25*
Zubehör
Stromwandler Selec SPCT 140/100 1500/5A VA15 CL0,5
selec
108-000-040
ab € 26,68*
Zubehör
Stromwandler Selec SPCT 62/22 30/5A VA1 CL5
selec
108-000-032
ab € 10,11*
Zubehör
Stromwandler Selec SPCT 62/30 50/5A VA1 CL3
selec
108-000-002
ab € 10,11*
Zubehör
Stromwandler Selec SPCT 62/30 75/5A VA3 CL3
selec
108-000-003
ab € 10,11*
Zubehör
Stromwandler Selec SPCT 62/40 100/5A VA1 CL1
selec
108-000-008
ab € 10,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen