Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Überwachungsrelais
>
Artikel
Phasenüberwachungsrelais Selec 600PSR-CE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-104300
Hersteller:
selec
Herst.-Nr.:
600PSR-CE
EAN/GTIN:
8906030304007
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Überwachungsrelais
Funktionen: Überwachung und Schutz von Phasenfolge/Phasenausfall/Phasenasymmetrie für 3-phasige Systeme
Alarmausgang: 1 x NO/NC
Versorgungsspannung: 154...500 V AC
Maße: 17,5 x 90 x 60 mm
Montage: Tragschiene DIN 35
Klemmenanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überwachungsrelais
Funktionen:
Phasenausfallüberwachung | Phasenfolgeüberwachung | Asymmetrieüberwachung
Ansprechzeit:
< 0,2 s
Kontakt:
1 x Öffner/Schließer
Versorgungsspannung:
154...500 V AC
Schaltleistung:
NO: 5 A/250 V AC; NC: 3 A/250 V AC
Breite:
17,5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40/Front IP50
Zulassungen:
CE | RoHS
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Phasenüberwachungsrelais
,
Überwachungsrelais
,
überwachungsrelais
,
Obudowy poliwęglanowe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 22,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4175*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207682
€ 6,365*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207639
€ 2,31*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207653
€ 3,919*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207640
€ 3,175*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207679
€ 5,1926*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.