Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor M.D. Micro Detectors AM6/AP-3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104324
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     AM6/AP-3A
EAN/GTIN:
     4250738113824
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
  • Induktiver Sensor M12 x 1
  • Schaltabstand Sn: 4 mm [b]
  • Betriebsspannung: 10...30 V DC
  • Ausgangsfunktion: Schließer PNP
  • Schutzart: IP67
  • Schaltfrequenz: 2.000 Hz
  • Anschluss: 2 m PVC-Kabel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Induktiver Sensor
Baureihe:
AM6/AP
Einbauart:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Korrekturfaktor K=1:
nein
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Anschlussprinzip:
3-Leiter
Baugröße:
M12 x 1
Baulänge:
39,8 mm
Anschluss:
2 m PVC-Kabel
Werkstoff aktive Fläche:
PBT
Werkstoff Gehäuse:
Messing, vernickelt
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cRUus
Besonderheiten:
keine
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10015
ab € 0,92*
Zubehör
ifm electronic
E10735
ab € 2,76*
Zubehör
ifm electronic
E20860
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.