| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-104370 Herst.-Nr.: EVF569 EAN/GTIN: 4021179313353 |
| | |
|
| | |
| - M12 Steckverbinder
- Buchse
- ecolink
- Gerade
- 5-polig
- 3-Punkt-Zugentlastung
- Konturmutter aus Edelstahl
- Silikonfrei
- Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
- Kontakte vergoldet
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Buchse M12 | Polzahl: | 5 | Kodierung: | A | Bauform: | gerade | Strombelastbarkeit: | 4 A | Bemessungsspannung: | < 60 V AC/DC | Leiterquerschnitt min. AWG: | 23 | Leiterquerschnitt max. AWG: | 17 | Kabeldurchmesser: | 3,5...6 mm | Anschlussart: | Schraubklemmen | Werkstoff Abdichtung: | EPDM | Werkstoff Griffkörper: | PA 6.6 | Werkstoff Überwurfmutter: | Edelstahl | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 100 °C | Schutzart: | IP65/IP67/IP68/IP69K | Zulassungen: | CE | EAC | UKCA | Besonderheiten: | 3-Punkt-Zugentlastung, separate hochelastische Dichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchflusssensoren, durchflussmesser, durchflussmessung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,69* | € 31,26* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,09* | € 31,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,95* | € 31,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,51* | € 32,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|