Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Steckverbinder ifm electronic EVF570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104372
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVF570
EAN/GTIN:
     4021179313360
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
durchflusssensoren
durchflussmesser
durchflussmessung
  • M12 Steckverbinder
  • Buchse
  • ecolink
  • Gewinkelt
  • 5-polig
  • 3-Punkt-Zugentlastung
  • Konturmutter aus Edelstahl
  • Silikonfrei
  • Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Kontakte vergoldet
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchse M12
Polzahl:
5
Kodierung:
A
Bauform:
abgewinkelt
Strombelastbarkeit:
4 A
Bemessungsspannung:
< 60 V AC/DC
Leiterquerschnitt min. AWG:
23
Leiterquerschnitt max. AWG:
17
Kabeldurchmesser:
3,5...6 mm
Anschlussart:
Schraubklemmen
Werkstoff Abdichtung:
EPDM
Werkstoff Griffkörper:
PA 6.6
Werkstoff Überwurfmutter:
Edelstahl
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Schutzart:
IP65/IP67/IP68/IP69K
Zulassungen:
CE | EAC | UKCA
Besonderheiten:
3-Punkt-Zugentlastung, separate hochelastische Dichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,49*
€ 29,95*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,62*
€ 30,04*
Lager 1454
4
€ 5,99*
ab € 22,67*
€ 30,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,90*
€ 30,58*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,98*
€ 30,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.