Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Steckverbinder ifm electronic EVF571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104374
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVF571
EAN/GTIN:
     4021179313377
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
  • M12 Steckverbinder
  • Stecker
  • ecolink
  • Gerade
  • 5-polig
  • 3-Punkt-Zugentlastung
  • Konturmutter aus Edelstahl
  • Silikonfrei
  • Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Kontakte vergoldet
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stecker M12
Polzahl:
5
Kodierung:
A
Bauform:
gerade
Strombelastbarkeit:
4 A
Bemessungsspannung:
< 60 V AC/DC
Leiterquerschnitt min. AWG:
23
Leiterquerschnitt max. AWG:
17
Kabeldurchmesser:
3,5...6 mm
Anschlussart:
Schraubklemmen
Werkstoff Abdichtung:
EPDM
Werkstoff Griffkörper:
PA 6.6
Werkstoff Überwurfmutter:
Edelstahl
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Schutzart:
IP65/IP67/IP68/IP69K
Zulassungen:
CE | EAC | UKCA
Besonderheiten:
3-Punkt-Zugentlastung, separate hochelastische Dichtung
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i leitung ifm, as-i kabel, Submersible pressure transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.