Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Stromsensor
>
Stromwandler
>
Artikel
Stromwandler Selec SPCT 62/40 400/5A VA3,75 CL0,5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-104440
Hersteller:
selec
Herst.-Nr.:
108-000-018
EAN/GTIN:
4250738114326
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
SPCT 62/40 Stromwandler
Für Sammelschiene bis 100 mm
Bemessungsstrom primär: 400 A
Bemessungsstrom sekundär: 5 A
Bemessungsleistung: 3,75 VA
Genauigkeitsklasse: 0,5
Innendurchmesser: 30,5 mm
Montage: Schalttafeleinbau/Tragschiene (nur mit Befestigungsadapter)
Anschluss: Klemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stromwandler
Genauigkeitsklasse:
0,5
Durchmesser innen:
30,5 mm
Bemessungsstrom primär:
400 A
Bemessungsstrom sekundär:
5 A
Bemessungsleistung:
3,75 VA
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Breite:
62 mm
Höhe:
80,5 mm
Tiefe:
46 mm
Montage:
Schalttafeleinbau | Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Klemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Standard:
IEC/61869-2
Zulassungen:
CE
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
aufsteckstromwandler 400/5a
,
aufsteckstromwandler
,
stromwandler klasse 0,5
,
Départs-moteurs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9685*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Befestigungsadapter Selec 110-003-014
selec
110-003-014
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen