Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler Selec SPCT 100/60 500/5A VA5 CL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104442
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     108-000-020
EAN/GTIN:
     4250738114357
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
  • SPCT 100/60 Stromwandler
  • Für Sammelschiene bis 100 mm
  • Bemessungsstrom primär: 500 A
  • Bemessungsstrom sekundär: 5 A
  • Bemessungsleistung: 5 VA
  • Genauigkeitsklasse: 1
  • Innendurchmesser: 50,5 mm
  • Montage: Schalttafeleinbau/Tragschiene (nur mit Befestigungsadapter)
  • Anschluss: Klemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stromwandler
Genauigkeitsklasse:
1
Durchmesser innen:
50,5 mm
Bemessungsstrom primär:
500 A
Bemessungsstrom sekundär:
5 A
Bemessungsleistung:
5 VA
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Breite:
101 mm
Höhe:
120,4 mm
Tiefe:
52 mm
Montage:
Schalttafeleinbau | Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Klemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Standard:
IEC/61869-2
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, fotoceller, ljussensorer, reflektionsavkännande fotoceller, reflekterande fotoceller, avståndsgivare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7855*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4087*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
selec
110-003-014
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.