Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler Selec SPCT 100/60 600/5A VA5 CL0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104443
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     108-000-021
EAN/GTIN:
     4250738114364
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
  • SPCT 100/60 Stromwandler
  • Für Sammelschiene bis 100 mm
  • Bemessungsstrom primär: 600 A
  • Bemessungsstrom sekundär: 5 A
  • Bemessungsleistung: 5 VA
  • Genauigkeitsklasse: 0,5
  • Innendurchmesser: 50,5 mm
  • Montage: Schalttafeleinbau/Tragschiene (nur mit Befestigungsadapter)
  • Anschluss: Klemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stromwandler
Genauigkeitsklasse:
0,5
Durchmesser innen:
50,5 mm
Bemessungsstrom primär:
600 A
Bemessungsstrom sekundär:
5 A
Bemessungsleistung:
5 VA
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Breite:
101 mm
Höhe:
120,4 mm
Tiefe:
52 mm
Montage:
Schalttafeleinbau | Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Klemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Standard:
IEC/61869-2
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Sensores fotoeléctricos - Barrera fotoeléctrica, Sensores fotoeléctricos - Reflexión directa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 5,0379*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7855*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,0568*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4087*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,9732*
Zubehör
selec
110-003-014
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.