Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsplatte Trelleborg 100234 - MC 3 LIGHT GREY RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104458
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     100234
EAN/GTIN:
     6410017323513
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
  • Kabeldurchführungsplatte
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Werkstoff: TPE
  • Max. 7 Durchführungen (2 x 24...54 mm; 1 x 30...60 mm; 4 x 8...12 mm)
  • Temperaturbereich: -40...100 °C
  • Schutzart: IP65
  • Inkl. Stifte
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mehrfachkabeleinführung
Farbe:
grau (RAL 7035)
Abmessungen:
214 x 82 x 40 mm
Anzahl Durchführungen max.:
3
Kabelanzahl x Dichtbereich:
2 x 24...54 mm, 1 x 30...60 mm, 4 x 8...12 mm
Werkstoff Rahmen:
TPE
Werkstoff Dichtung:
TPE
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.