Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsplatte Trelleborg 100238 - MC 25 LIGHT GREY RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104459
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     100238
EAN/GTIN:
     6410017323520
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
  • Kabeldurchführungsplatte
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Werkstoff: TPE
  • Max. 25 Durchführungen (4 x 5...7 mm; 4 x 8...12 mm; 12 x 10...14 mm; 4 x 14...20 mm; 1 x 20...26 mm)
  • Temperaturbereich: -40...100 °C
  • Schutzart: IP65
  • Inkl. Stifte
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mehrfachkabeleinführung
Farbe:
grau (RAL 7035)
Abmessungen:
216 x 84 x 27 mm
Anzahl Durchführungen max.:
25
Kabelanzahl x Dichtbereich:
4 x 5...7 mm, 4 x 8...12 mm, 12 x 10...14 mm, 4 x 14...20 mm, 1 x 20...26 mm
Werkstoff Rahmen:
TPE
Werkstoff Dichtung:
TPE
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.