Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsplatte Trelleborg 100244 - MC 35 LIGHT GREY RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104460
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     100244
EAN/GTIN:
     6410017323537
Dokumentation - Montageanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
  • Kabeldurchführungsplatte
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Werkstoff: TPE
  • Max. 35 Durchführungen (2 x 6...10 mm; 14 x 7...12 mm; 16 x 10...14 mm; 2 x 12...18 mm; 1 x 17...32 mm)
  • Temperaturbereich: -40...100 °C
  • Schutzart: IP65
  • Inkl. Stifte
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mehrfachkabeleinführung
Farbe:
grau (RAL 7035)
Abmessungen:
216 x 84 x 31 mm
Anzahl Durchführungen max.:
35
Kabelanzahl x Dichtbereich:
2 x 6...10 mm, 14 x 7...12 mm, 16 x 10...14 mm, 2 x 12...18 mm, 1 x 17...32 mm
Werkstoff Rahmen:
TPE
Werkstoff Dichtung:
TPE
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
UL
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, kabeleinführungsleiste ip65, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Solid-State, coupling relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
54
€ 5,99*
ab € 8,87*
€ 12,69*
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 17,69*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.