Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulare Kabeldurchführung Trelleborg 100074 - MC 2x8-67 SPLITTING GROMMET UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104471
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     100074
EAN/GTIN:
     4250738114654
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
  • Modulare Kabeldurchführung
  • Farbe: schwarz
  • Material: TPE
  • Durchführungen: 2 x 8...67 mm
  • Temperaturbereich: -40...90 °C
  • Schutzart: IP55
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mehrfachkabeleinführung
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
222 x 92 x 65 mm
Anzahl Durchführungen max.:
2
Kabelanzahl x Dichtbereich:
2 x 8...67 mm
Werkstoff Rahmen:
TPE
Werkstoff Dichtung:
TPE
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
90 °C
Schutzart:
IP55
Zulassungen:
UL
Weitere Suchbegriffe: Lapp Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
22
€ 5,99*
ab € 46,90*
€ 61,90*
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 103,52*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.