Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innere Verriegelung CONTA-CLIP KDS-FP-IVR OG - 28664.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104705
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28664.3
EAN/GTIN:
     4044211220402
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
  • Innere Verriegelung KDS-FP-IVR OG
  • Material: Polyamid 6.6
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Farbe: Orange
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Verriegelungselement
Farbe:
orange
Werkstoff Rahmen:
Polyamid 6.6
Silikonfrei:
ja
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
cUL | cULus | UL
Weitere Suchbegriffe: Lapp Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.