Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innerer Verriegelungsrahmen CONTA-CLIP KDS-IVR 6/10 BK - 28501.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104714
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28501.4
EAN/GTIN:
     4044211210779
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
  • Innerer Verriegelungsrahmen
  • Farbe: Schwarz
  • Maße (L x B x H): 105 x 70 x 11,5 mm
  • Material: Polyamid 6.6
  • Glasfaserverstärkt
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Montage: Schrauben
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Verriegelungselement
Farbe:
schwarz
Wandstärke max.:
3 mm
Abmessungen:
105 x 70 x 11,5 mm
Werkstoff Rahmen:
Polyamid 6.6
Silikonfrei:
ja
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
cUL | cULus | UL
Weitere Suchbegriffe: Lapp Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.