Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Füllstandsensor ifm electronic O1D300 - O1DLF3KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104884
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O1D300
EAN/GTIN:
     4021179239868
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
  • Laser Distanzmessung zur optischen Füllstandmessung
  • Reichweite: 0,2...10 m
  • Versorgungsspannung: 18...30 V DC
  • Ausgänge: OUT1: Öffner/Schließer programmierbar
  • OUT2: Öffner/Schließer programmierbar oder analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar)
  • IO-Link
  • Übertragungstyp: COM 2 (38.4 kBaud)
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Optischer Füllstandsensor
Funktionsprinzip:
Distanzsensor
Reichweite max.:
10 m
Baureihe:
O1D
Betriebsreichweite:
0,2...10 m
Lichtart:
Laser (Rotlicht)
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
650 nm
Lichtfleck:
15 (bei max.Tastweite) mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED-Anzeige (4-stellig)
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
0-10 V | 1 x Öffner/Schließer progr. | 4-20 mA
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
42 x 45 mm
Baulänge:
59 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Zinkdruckguss
Werkstoff Optik:
Glas
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
IO-Link Masterportklasse:
A
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | EAC | cULus | UKCA
Laserschutzklasse:
III
Besonderheiten:
Hintergrundausblendung
Weitere Suchbegriffe: Niveauregler, Niveausensor, Pegelschalter, IO-Link Sensor, füllstandssensor, Lasersensoren, Laser, ifm electronic, Leuze
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 281,93*
€ 303,20*
Frei Haus
ab € 311,97*
€ 335,55*
Frei Haus
ab € 315,16*
€ 338,91*
€ 5,95*
ab € 315,77*
€ 340,71*
17 Tage
4
€ 6,99*
ab € 314,52*
€ 342,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,20*
€ 360,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,79*
€ 360,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,73*
€ 354,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,49*
€ 348,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,93*
€ 335,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
€ 221,33*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,27*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,02*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,18*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
€ 19,59*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
€ 22,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.