Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler Selec SPCT 62/30 75/5A VA3 CL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104890
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     108-000-003
EAN/GTIN:
     4250738115729
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
  • 62/30 75/5A VA3 CL3
  • Stromwandler
  • Für Sammelschiene bis 100 mm
  • Bemessungsstrom primär: 75 A
  • Bemessungsstrom sekundär: 5 A
  • Bemessungsleistung: 3 VA
  • Genauigkeitsklasse: 3
  • Innendurchmesser: 30,5 mm
  • Montage: Schalttafeleinbau/Tragschiene (nur mit Befestigungsadapter)
  • Anschluss: Klemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stromwandler
Genauigkeitsklasse:
3
Durchmesser innen:
30,5 mm
Bemessungsstrom primär:
75 A
Bemessungsstrom sekundär:
5 A
Bemessungsleistung:
3 VA
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Breite:
62 mm
Höhe:
80,5 mm
Tiefe:
35 mm
Montage:
Schalttafeleinbau | Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Klemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Standard:
IEC/61869-2
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Control cables, Lapp Group
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4387*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,945*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7755*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
Zubehör
selec
110-003-014
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.