| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1454-104932 Herst.-Nr.: 197232 EAN/GTIN: 4015080893035 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - RMQ-Titan Aufbaugehäuse
- Flach
- 2 Einbaustellen
- Farbe: grau/schwarz
- Lochdurchmesser: 22,5 mm
- Leitungsführungen: 2 x M20
- Schutzart: IP66/IP67/IP69K
- Bestückung nur mit flachen Kontakten und LED-Elementen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Aufbaugehäuse | Baureihe: | RMQ-Titan | Einbaustellen: | 2 | Beschriftung: | keine | Kontaktbestückung: | keine | Gehäusefarbe: | grau/schwarz | Breite: | 188 mm | Höhe: | 44 mm | Tiefe: | 43 mm | Material: | Kunststoff | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Schutzart: | IP66/IP67/IP69K | Zulassungen: | CSA | UL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 12,41* | € 16,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 12,53* | € 16,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 12,53* | € 16,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 13,17* | € 17,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1454 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 13,77* | € 18,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|