Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M25x1,5 - bg 825PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105289
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 825PA
EAN/GTIN:
     4050366187576
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
kabelverschraubungen pflitsch
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Polyamid
  • Gewinde: M25 x 1,5
  • Farbe: Grau
  • Dichtbereich: 11…20 mm
  • Temperaturbereich: -20...120 °C
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
grau
EMV:
nein
Anschlusslänge:
15 mm
Gewindeanschluss:
M25 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid PA 66-6
Dichtbereich min.:
11 mm
Dichtbereich max.:
20 mm
Schlüsselweite:
30
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CE | cRUus | DNV GL | VDE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Kabelverschraubungen, metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52101973
ab € 2,76*
Zubehör
Pflitsch
514GFK/225/OR
ab € 0,4285*
Zubehör
Pflitsch
1420/225
ab € 0,1324*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.