Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumfeuchtesensor TiTEC RFFT/R-U/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105292
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     RFFT/R-U/S
EAN/GTIN:
     4250738116160
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Sensores de presión
transductores de presión
medidores de presión
interruptores de presión
  • Raumfeuchtesensor
  • 4 voreingestellte Bereiche wählbar
  • Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F.
  • Messbereich Temperatur: -30...50 °C
  • Messprinzip: kapazitiv
  • Spannungsversorgung: 12 (20)...34 V AC/DC (Relay)
  • Ausgangssignal: 0-10 V
  • Analogausgang Last: 10…100 kOhm
  • Ansprechgeschwindigkeit r. F.: 8 Sek. (63 % tau)
  • Gehäusematerial: ABS
  • Farbe: grau (RAL 9010)
  • Maße Gehäuse: 87,5 x 87,5 x 30 mm
  • Schutzart: IP30
  • Anschluss: Schraubklemmen (1,5 mm²)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Raumsensor
Messprinzip:
kapazitiv
Messbereich Feuchte:
0...100 % r.F.
Messbereich Temperatur:
-30...50 °C
Spannungsversorgung:
12 (20)...34 V AC/DC
Ausgang:
0-10 V
Maße Gehäuse (B x H x T):
87,5 x 87,5 x 30 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP30
Einsatzbereich:
Gebäudetechnik
Zulassungen:
CE | RoHS
Besonderheiten:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.