Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkarmleuchte LED2WORK 120710-01 - UNILED II 31W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105315
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     120710-01
EAN/GTIN:
     4260556620275
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
  • Gelenkarmleuchte UNILED II
  • 24 V DC
  • 31 Watt
  • Länge: 548 mm
  • Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Lichtstrom: ca. 2.565 lm
  • Beleuchtungsstärke (max): 4.249 lx
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Schutzart: IP40
  • Anschluss: 3 m Kabel
  • Inkl. Steckernetzteil (110...240 V AC) und Tischklemme
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Arbeitsplatzleuchte
Baureihe:
UNILED II
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Farbwiedergabeindex:
> 85 Ra
Beleuchtungsstärke:
4249 lx
Lichtstrom:
2565 Lumen
Abstrahlwinkel:
100°
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
31 W
Abmessung:
548 mm
Anschluss:
Stecker M12
Kabellänge:
3 m
Schutzklasse:
III
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP40
Zulassungen:
CE | UKCA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,48*
€ 389,78*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,57*
€ 428,78*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 397,04*
€ 473,10*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,10*
€ 562,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,09*
€ 551,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,01*
€ 530,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,97*
€ 502,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,04*
€ 472,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED2WORK
215400-01
ab € 9,06*
Zubehör
LED2WORK
210700-04
ab € 48,57*
Zubehör
LED2WORK
215100-01
ab € 53,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.