Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkarmleuchte LED2WORK 120810-11 - LENSLED II 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105317
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     120810-11
EAN/GTIN:
     4260556620237
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gelenkleuchte
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
  • Gelenkarmleuchte UNILED II dimmbar
  • Lupenleuchte
  • 24 V DC
  • 18 Watt
  • Armlänge: 2 x 400 mm
  • Linsendurchmesser: 160 mm
  • 3,5 dpt.
  • 1,85-fache Vergrößerung
  • Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Lichtstrom: ca. 2.000 lm
  • Beleuchtungsstärke (max.): 7.000 lx
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Schutzart: IP40
  • Anschluss: 2 m-Kabel u. M12-Stecker (3-polig)
  • Inkl. Steckernetzteil (110...240 V AC) und Tischklemme
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Arbeitsplatzleuchte
Baureihe:
LENSLED II
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Farbwiedergabeindex:
> 90 Ra
Beleuchtungsstärke:
7000 lx
Lichtstrom:
2000 Lumen
Abstrahlwinkel:
120°
Besonderheiten:
dimmbar
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
18 W
Durchmesser:
160 mm
Anschluss:
Stecker M12
Kabellänge:
3 m
Schutzklasse:
III
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP40
Zulassungen:
CE | UKCA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 421,25*
€ 492,55*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,53*
€ 537,21*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 517,16*
€ 600,62*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,62*
€ 714,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,85*
€ 703,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,52*
€ 681,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,68*
€ 660,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,16*
€ 615,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED2WORK
215400-01
ab € 9,06*
Zubehör
LED2WORK
215100-01
ab € 53,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.