| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1454-105320 Herst.-Nr.: E80121 EAN/GTIN: 4021179323871 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Steckernetzteil inkl. Netzadapter EU/UK/USA/AUS
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Ausgangsstrom: 1 A
- Eingangsspannungsbereich: 100...240 V AC
- Anschluss: M12 Steckerverbindung (Buchse 4-polig)
- Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Steckernetzteil | Nenneingangsspannung: | 100...240 V AC | Frequenzbereich: | 50...60 Hz | Nennausgangsspannung: | 24 V DC | Nennausgangsstrom: | 1 A | Anschluss: | M12 Steckverbinder | Umgebungstemperatur min.: | 0 °C | Umgebungstemperatur max.: | 40 °C | Schutzart: | IP40 | Zulassungen: | CE | Besonderheiten: | inkl. Netzadapter (EU, UK, USA, AUS) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 45,36* | € 61,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 50,18* | € 64,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 51,67* | € 66,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 51,74* | € 66,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1454 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 53,31* | € 68,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|