Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt1000 Raumtemperaturfühler TiTEC RTF3/PT1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105390
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     RTF3/PT1000
EAN/GTIN:
     4250738116849
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Raumtemperaturfühler
raumtemperaturfühler
  • Pt1000 Raumtemperaturfühler
  • Klasse A
  • 2-Leiter
  • Messbereich: -35...70 °C
  • Gehäusematerial: ABS
  • Farbe: grau (RAL 9010)
  • Maße: 87,5 x 87,5 x 30 mm
  • Schutzart: IP30
  • Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²)
  • Inkl. Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Raumfühler
Messbereich min.:
-35 °C
Messbereich max.:
70 °C
Messelement:
Pt1000, Klasse A
Leiteranzahl:
2
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur max.:
75 °C
Schutzart:
IP30
Einsatzbereich:
Gebäudetechnik
Zulassungen:
CE | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pt100, Pt1000, Einschraubfühler, Stabsensor, Temperaturfühler, Fühler, Sensor, ifm electronic, TITEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.