Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperatursensor TiTEC RTF3/MUA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105431
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     RTF3/MUA
EAN/GTIN:
     4250738117259
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
tryckgivare
trycksensorer
tryckmätare
  • Pt1000 Raumtemperatursensor
  • Klasse B
  • 3-Leiter
  • Messbereich: -35...70 °C
  • 24 Messbereiche wählbar
  • Ausgangssignal: 4-20 mA
  • Analogausgang Bürde: 50...500 Ohm
  • Gehäusematerial: ABS
  • Farbe: grau (RAL 9010)
  • Maße: 87,5 x 87,5 x 30 mm
  • Schutzart: IP30
  • Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²)
  • Inkl. Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Aufputztemperatursensor
Messbereich min.:
-35 °C
Messbereich max.:
70 °C
Messelement:
Pt1000, Klasse B
Genauigkeit:
± 0,2 K
Einstellung:
DIP-Schalter
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannung max.:
34 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP30
Einsatzbereich:
Gebäudetechnik
Zulassungen:
CE | RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.