Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler ELEKTRO-PLAST HERMETICA RN-1x8+2 - 2204-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105446
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST
Herst.-Nr.:
     2204-01
EAN/GTIN:
     5902431694375
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
kleinverteiler ip65
kleinverteiler
  • Kleinverteiler für 8+2 Teileinheiten (TE)
  • 1-reihig
  • Deckel rauchgrau
  • 220 x 168 x 112,5 mm (B x H x T)
  • Isolationsklasse: II
  • Nennspannung: 440 V AC/50 Hz
  • Material Gehäuse: ABS
  • Material Tür: Polycarbonat
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -20...70 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kleinverteiler
Anzahl Teilungseinheiten:
10
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7035)
Deckelfarbe:
rauchgrau/transparent
Breite:
220 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
112,5 mm
Material:
PC-ABS
Schlagfestigkeit:
IK07
Temperaturbereich (Kurzzeit):
-20...70 °C
Temperaturbereich (Dauer):
-20...70 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pressure sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
49
€ 5,99*
ab € 16,86*
€ 23,96*
€ 6,90*
ab € 15,17*
€ 25,31*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELEKTRO-PLAST
3301-00
ab € 0,44*
Zubehör
ELEKTRO-PLAST
3301-04
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.