Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inlay CONTA-CLIP KDS-Inlay 2 BK - 28517.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105482
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28517.4
EAN/GTIN:
     4044211210854
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
  • KDS-Inlay 2 BK
  • Inlay für Dichtelemente
  • Maße: 25 x 45 x 17,7 mm
  • Material: PA 6.6
  • Farbe: Schwarz
  • Schutzart: IP66
  • Montage: Stecken
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Inlay
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
25 x 45 x 17,7 mm
Werkstoff Rahmen:
Polyamid PA 6.6
Werkstoff Dichtung:
TPE
Silikonfrei:
ja
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
cUL | cULus | UL
Weitere Suchbegriffe: tryckgivare, trycksensorer, tryckmätare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.