| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-105830 Herst.-Nr.: 50117252 EAN/GTIN: 4250738117969 |
| | |
|
| | |
| - Montagesystem BTU 300M-D12 für Sensoren der Baureihen 15/25C/46C von Leuze
- Für Rundstange 12 mm
- Klemmbar
- Drehbar 360°
- Justierbar Material: Stahl verzinkt/Aluminium
- Montage: Schrauben (M3 geeignet)
- Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Montageset | Bauform: | für 3C/15/25C | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,33* | € 14,70* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,54* | € 15,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,40* | € 15,02* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,51* | € 16,39* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,79* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|