Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter Reltech SKW10PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105910
Hersteller:
     Reltech
Herst.-Nr.:
     SKW 10PVC
EAN/GTIN:
     4260638734401
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10m ip68
schwimmerschalter
  • Schwimmerschalter für klares Wasser
  • Schaltleistung: 10 (8) A/250 V AC
  • Druckfestigkeit: 1,5 bar
  • Betriebstemperatur: 0...50 °C
  • Kabellänge: 10 m
  • Kabelmaterial: PVC
  • Schutzart: IP68
  • Inkl. Gegengewicht
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schwimmerschalter
Baureihe:
SKW
Einbauart:
vertikal
Medien:
klares Wasser
Druckfestigkeit:
1,5 bar
Schaltleistung:
10 (8) A/250 V AC
Aderanzahl:
3
Kabellänge:
10 m
Kabelmaterial:
PVC
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP68
Lieferumfang:
inkl. Gegengewicht
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 10m, LED-moduler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
20
€ 5,99*
ab € 19,38*
€ 26,52*
3 Tage
8
€ 9,45*
ab € 21,18*
€ 28,67*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.