Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter Reltech SSW10PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105917
Hersteller:
     Reltech
Herst.-Nr.:
     SSW 10PVC
EAN/GTIN:
     4260638730342
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10m ip68
schwimmerschalter
  • Schwimmerschalter für Schmutzwasser
  • Schaltleistung: 10 (3) A/250 V AC
  • Druckfestigkeit: 2 bar
  • Betriebstemperatur: 0...50 °C
  • Kabellänge: 10 m
  • Kabelmaterial: PVC
  • Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schwimmerschalter
Baureihe:
SSW
Einbauart:
vertikal
Medien:
Abwasser
Druckfestigkeit:
2 bar
Schaltleistung:
10 (3) A/250 V AC
Aderanzahl:
3
Kabellänge:
10 m
Kabelmaterial:
PVC
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 10m, Signaltorn - kompletta enheter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.